Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203BKNA billenőkapcsoló, háromutas, 15A, 120/277VAC, fekete | AC4XDW 31A415

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203BKNA billenőkapcsoló, háromutas, 15A, 120/277VAC, fekete

Raktáron
Tétel: AC4XDW Modell: SNAP1203BKNAKereszthivatkozás: 31A415

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€29.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AkcióSPDT
AC erősítők15
AntimikrobiálisNem
Alkalmazás KörnyezetKereskedelmi környezetek
színekFekete
Jelenlegi minősítés15 A
Dielektromos szilárdság1500 percig bírja az 1 V váltakozó áramú minimumot
FokozatKereskedelmi
Magasság1.74 "
Hossz4.18 "
ZáróNem
AnyagHőre lágyuló
Pólusok száma1
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Névleges HP0.5 a 2
StílusToggle
Kapcsoló funkcióFenntartott
Váltás stílusToggle
Kapcsolótípus3-Way
Feszültség (AC)120 a 277
Feszültségértékelés120-277 VAC
Szélesség1.3 "
Huzalozási módszerVezetékmodul

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: Visszaélésnek ellenálló, hőre lágyuló lengőkar nagy igénybevételű alkalmazásokhoz
    • Almárka: SNAPCONNECT

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAkciószínekFeszültségértékelésSzélességConnectivityJelenlegi minősítésMagasságÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203INA Billenőkapcsoló, háromutas, 15A, 120/277VAC | AC4XCY 31A353 SNAP1203INAHőre lágyulóSPDTElefántcsont120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "€29.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203WNA billenőkapcsoló, háromutas, 15A, 120/277VAC, fehér | AC4XCZ 31A354 SNAP1203WNAHőre lágyulóSPDTfehér120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "€29.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203BRNA billenőkapcsoló, háromutas, 15A, 120/277VAC, barna | AC4XDX 31A416 SNAP1203BRNSHőre lágyulóSPDTbarna120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "€28.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203GYNA billenőkapcsoló, háromutas, 15A, 120/277VAC, szürke | AC4XDY 31A417 SNAP1203GYNAHőre lágyulóSPDTSzürke120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "€28.59
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203RNA billenőkapcsoló, háromutas, 15A, 120/277VAC, piros | AC4XDZ 31A419 SNAP1203RNSHőre lágyulóSPDTPiros120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "€28.59
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203ILWNA billenőkapcsoló, háromutas, 15A, 120/277VAC, fehér | AC4XEK 31A440 SNAP1203ILWNAHőre lágyulóSPDTfehér120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "€61.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL320AL Billenőkapcsoló, Háromutas, 20A, 120/277VAC, Mandula | BC7UPE CSL320ALNejlonSPDTMandula120-277 VAC1.34 "Előkábelezett20 A1.83 "€23.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203BKNA billenőkapcsoló, háromutas, 15A, 120/277VAC, fekete
€29.27 /Mértékegység