Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILRNA billenőkapcsoló, világító, egypólusú, 15A, 120/277VAC, piros | AC4XEE 31A429

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILRNA billenőkapcsoló, világító, egypólusú, 15 A, 120/277 VAC, piros

Raktáron
Tétel: AC4XEE Modell: SNAP1201ILRNAKereszthivatkozás: 31A429

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€42.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC erősítők15
AntimikrobiálisNem
Alkalmazás KörnyezetKereskedelmi környezetek
színekPiros
Jelenlegi minősítés15 A
Dielektromos szilárdság1500 percig bírja az 1 V váltakozó áramú minimumot
FokozatKereskedelmi
Magasság1.74 "
Mutatókék LED
Hossz4.18 "
ZáróNem
AnyagHőre lágyuló
Pólusok száma1
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Névleges HP0.5 a 2
StílusToggle
Kapcsoló funkcióFenntartott
Váltás stílusToggle
Kapcsolótípus1-pólusú
Feszültség (AC)120 a 277
Feszültségértékelés120-277 VAC
Szélesség1.3 "
Huzalozási módszerVezetékmodul

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Világítás bekapcsolt állapotban
    • Almárka: SNAPCONNECT

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAC erősítőkAlkalmazás KörnyezetNévleges HPSzélességHuzalozási módszerszínekJelenlegi minősítésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILINA Billenőkapcsoló, Világító, Egypólusú, 15A, 120/277VAC, Elefántcsont | AC4XDC 31A361 SNAP1201ILINA4.18 "15Kereskedelmi környezetek0.5 a 21.3 "VezetékmodulElefántcsont15 A€42.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILWNA Billenőkapcsoló, Világító, Egypólusú, 15A, 120/277VAC, Fehér | AC4XDD 31A362 SNAP1201ILWNA4.18 "15Kereskedelmi környezetek0.5 a 21.3 "Vezetékmodulfehér15 A€42.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILBKNA Billenőkapcsoló, Világító, Egypólusú, 15A, 120/277VAC, Fekete | AC4XED 31A428 SNAP1201ILBKNA4.18 "15Kereskedelmi környezetek0.5 a 21.3 "VezetékmodulFekete15 A€42.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILBKNA Billenőkapcsoló, Világító, Egypólusú, 20A, 120/277VAC, Fekete | AC4XEL 31A441 SNAP1221ILBKNA4.18 "20Kereskedelmi környezetek1 a 21.3 "VezetékmodulFekete20 A€61.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILINA Billenőkapcsoló, Világító, Egypólusú, 20A, 120/277VAC, Elefántcsont | AC4XEM 31A442 SNAP1221ILINA4.18 "20Kereskedelmi környezetek1 a 21.3 "VezetékmodulElefántcsont20 A€61.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILRNA billenőkapcsoló, világító, egypólusú, 20A, 120/277VAC, piros | AC4XEN 31A443 SNAP1221ILRNA4.18 "20Kereskedelmi környezetek1 a 21.3 "VezetékmodulPiros20 A€61.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILWNA Billenőkapcsoló, Világító, Egypólusú, 20A, 120/277VAC, Fehér | AC4XEX 31A460 SNAP1221ILWNA4.18 "20Kereskedelmi környezetek1 a 21.3 "Vezetékmodulfehér20 A€61.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILRNA billenőkapcsoló, világító, egypólusú, 15 A, 120/277 VAC, piros
€42.77 /Mértékegység