Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRONCLAD IVO2-04-L Mechanics kesztyű Jól látható L Pr | AF7HHP 21AN59

IRONCLAD IVO2-04-L Mechanika Kesztyűk Jó láthatóság L Pr

Raktáron
Tétel: AF7HHP Modell: IVO2-04-LKereszthivatkozás: 21AN59
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
€37.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanika kesztyű
Vissza anyagBordázott nylon / spandex
Záró típusHorog és hurok
színeknarancs
MandzsettaKötött
UjjstílusTele
Csülökbetét anyagHőre lágyuló gumi / hab
Pálmaépítésszintetikus bőr
Pálma anyagszintetikus bőr
MéretL
Varrási anyagHármas kötésű nejlon
AlkategóriaÁltalános segédprogram nagy láthatóság
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód6216005820

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
IRONCLAD IVO2-02-S Mechanics kesztyű Jól látható S Pr | AF7HHM 21AN57 IVO2-02-SS€37.74
IRONCLAD IVO2-03-M Mechanics kesztyű Jól látható M Pr | AF7HHN 21AN58 IVO2-03-MM€37.74
IRONCLAD IVO2-05-XL Mechanika kesztyűk Jó láthatóság Xl Pr | AF7HHQ 21AN60 IVO2-05-XLXL€37.74
IRONCLAD IVO2-06-XXL Mechanika kesztyűk Jó láthatóság 2xl Pr | AF7HHR 21AN61 IVO2-06-XXL2XL€37.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRONCLAD IVO2-04-L Mechanika Kesztyűk Jó láthatóság L Pr
€37.74 /Mértékegység