Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT205112P Hordozható Plugtrak 20a 10 Kimenet 6 láb | AB2JHY 1MBV7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT205112P hordozható Plugtrak 20a 10 Kimenet 6 láb

Raktáron
Tétel: AB2JHY Modell: PT205112PKereszthivatkozás: 1 MB7
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
€229.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVersenypálya
erősítők20
színekfehér
Vezetékhossz6 láb.
Mérő / vezető12/3
FokozatKereskedelmi
Magasság1.5 "
Ház anyagaPVC
Hossz60 "
Max. Amper20
Felszerelési stílusCsavarja át az alapot vagy a tartó kapcsot
NEMA Plug konfiguráció5-20P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma10
Kapcsolók száma1
A transzformátor kimenetek száma0
Outlet Center távolság12 "
TöltöttségjelzőNem
Feszültség125
Szélesség1 29 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)163.83
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termék részletek:

    • Megszakító (nem)
    • GFCI védett (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMérő / vezetőHosszMax. AmperNEMA Plug konfigurációKimenetek számaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT153112P Hordozható Plugtrak 15a 6 Kimenet 6 láb | AB2JHH 1MBU2 PT153112P1514/336 "155-15P6€172.22
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT155112P Hordozható Plugtrak 15a 6 Kimenet 6 láb | AB2JHK 1MBU4 PT155112P1514/360 "155-15P10€208.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT203112P Hordozható Plugtrak 20a 6 Kimenet 6 láb | AB2JHW 1MBV5 PT203112P2012/336 "205-20P6€165.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT205112P hordozható Plugtrak 20a 10 Kimenet 6 láb
€229.88 /Mértékegység