HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PS2304PB015 Vezetékkészlet, dugasz, derékszögű, 20 A, hossz 15 láb | CE6XPU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PS2304PB015 vezetékkészlet, dugasz, derékszögű, 20 A, hossz 15 láb

Tétel: CE6XPU Típus: PS2304PB015
€447.71 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
színekSzürke
Vezetõméret# 12 AWG, # 10 AWG
Vezetõ típusaRéz
ÉpítésKitalált
Jelenlegi minősítés20 A
Kabát típusaPVC
Vezetők száma4
Dia kívül.0.75 "
Szál típusaMulti
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C
Feszültségértékelés600 V

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésVezetõméretJelenlegi minősítésAz expozíció feltételeiAnyagFelszerelési stílusVezetők számaDia kívül.Ár
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS PM1003PB010S vezetékkészlet, férfi, 3 huzal, 10 láb hosszú | CE6XLW PM1003PB010S600 V# 12 AWG10 A---30.71 "€84.50
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1004PA001 vezetékes készlet, férfi, 4 huzal, 1 láb hosszú | CE6XLX PM1004PA001600 V# 12 AWG10 A---40.75 "€89.40
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1004PA005 vezetékkészlet, férfi, 4 huzal, 5 láb hosszú | CE6XLY PM1004PA005250 VAC-10 ABeltéri szárazHőre lágyulóCsavar--€112.70
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1004PB035 vezetékkészlet, férfi, 4 huzal, 35 láb hosszú | CE6XLZ PM1004PB035600 VAC-10 ANedves és nedves helyekÖsszetettZsinór--€210.00
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1004PB050 vezetékkészlet, férfi, 4 huzal, 50 láb hosszú | CE6XMA PM1004PB050600 V# 12 AWG10 A---40.75 "€290.00
ajánlatkérés
HUBBELL VEZETÉSI KÉSZÜLÉK-KELLEMS PM1005PE025 Kábelkészlet, dugó, 5 vezetékes, 25 láb hosszú | CE6XMB PM1005PE025600 V# 12 AWG10 A---50.75 "€183.40
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1012PE025 vezetékkészlet, férfi, 5 huzal, hossza 25 láb | CE6XMC PM1012PE025600 V# 12 AWG7 A---120.89 "€690.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PS2304PB015 vezetékkészlet, dugasz, derékszögű, 20 A, hossz 15 láb
€447.71 /Mértékegység