HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8I Wallplate, 1-Gang, 15 Amperes 2 és 3 Wire eszközökhöz, Nylon, Sima, Elefántcsont | AB2GTM 1LYB6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8I Wallplate, 1-Gang, 15 Amperes 2 és 3 vezetékes eszközökhöz, Nylon, Sima, Elefántcsont

Tétel: AB2GTM Típus: NP8IKereszthivatkozás: 1LYB6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDuplex aljzat fali lemez
színekElefántcsont
ÉpítésÖntött
KivágEgy duplex
Végszerelés 1Egy duplex
befejezSima
Magasság0.25 "
Hossz4.62 "
AnyagNejlon
FelszerelésCsavaros rögzítés
A bandák száma1-banda
Működési hőmérséklet.-40 fok C-tól 85 ° C-ig. C
IrányultságFüggőleges rögzítés
MéretStandard
Vastagság0.06
IdőjárásállóNem
Szélesség2.87 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód3925900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésszínekÉpítésA bandák számalemez típusaMéretVastagságtípusÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP8FS dobozfedél, 1 karos, kétoldalas nyitással, hordozható kimeneti dobozhoz, szürke | AA9JGX 1DJL5 HBLP8FSDoboztartóSzürkeÖntött1Duplex4.56 "x 2.84"-Hordozható kimeneti doboz€28.27
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS NP8 fali konzol, 1 karos, 15 amperes 2 és 3 huzalos eszközhöz, nylon, sima, barna | AB2GTC 1LYA6 NP8Csavaros rögzítésbarnaÖntött1-banda-Standard 0.06--
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82 faliújság, nejlon, 2-bandás, 2-duplex, barna | AB2GTD 1LYA7 NP82Csavaros rögzítésbarnaÖntött2-banda-Standard 0.06--
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82BK Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Duplex, Fekete | AB2GTE 1LYA8 NP82BKCsavaros rögzítésFeketeÖntött2-banda-Standard 0.06-€0.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82GY faliújság, nejlon, 2-bandás, 2-duplex, szürke | AB2GTF 1LYA9 NP82GYCsavaros rögzítésSzürkeÖntött2-banda-Standard 0.06--
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82W Tapéta, Nylon, 2-Gang, 2 Duplex, Fehér | AB2GTJ 1LYB3 NP82WCsavaros rögzítésfehérÖntött2-banda-Standard 0.06--
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8BK Duplex fali aljzat, 15A, 125V és 20A, 250V, Nylon | AB2GTK 1LYB4 NP8BKCsavaros rögzítésFeketeÖntött1-banda-Standard 0.05-€0.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8I Wallplate, 1-Gang, 15 Amperes 2 és 3 vezetékes eszközökhöz, Nylon, Sima, Elefántcsont