Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123MMSP billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozások | AC9QQF 3JC05

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123MMSP billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozások

Raktáron
Tétel: AC9QQF Modell: MR123MMSPKereszthivatkozás: 3JC05
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
€27.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBillenőkapcsoló
AC kapcsolat értékelése15A Induktív terhelés
TestszínFekete
KapcsolatfelvételSPDT
DC érintkezés besorolása5A @ 12 V
Szerelési lyuk0.875 "x 1.5"
Csatlakozások száma3
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 100 fok F között
Ajánlott használatTrim lapok
Szín váltásaFekete
Kapcsoló funkcióPillanatnyi be / ki / pillanatnyi be
Terminálok1/4 "Gyorscsatlakozás fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Használható kürttel, trimmelő fülekkel

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételCsatlakozások számaAjánlott használatÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR223MMSP billenőkapcsoló Dpdt 6 csatlakozások | AC9QQK 3JC10 MR223MMSPDPDT6Csörlők, díszlécek, kettős üzemanyagtartályok€39.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123MMSP billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozások
€27.61 /Mértékegység