Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100C9R Iec tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 pólusú, sárga | BC9XVC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100C9R Iec tüske és hüvely csatlakozó, anya, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 pólus, sárga

Raktáron
Tétel: BC9XVC Típus: M5100C9R
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
€1,928.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely csatlakozó
színekSárga
Vezetõméret# 3 - # 1/0 AWG
Jelenlegi minősítés100 A
Az expozíció feltételeiVízálló
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma5
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
Feszültségértékelés120 / 208 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100C9R Iec tüske és hüvely csatlakozó, anya, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 pólus, sárga
€1,928.91 /Mértékegység