Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100C7 Iec Pin And Sleeve Connector, Female, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 Pole, Yellow | BD4FTR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100C7 Iec tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 pólusú, sárga

Raktáron
Cikkszám: BD4FTR Típus: M5100C7
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
€1,924.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely csatlakozó
színekSárga
Vezetõméret# 4 - # 2 AWG
Jelenlegi minősítés100 A
Az expozíció feltételeiVízálló
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma5
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
Feszültségértékelés277 / 480 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100C7 Iec tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 pólusú, sárga
€1,924.38 /Mértékegység