Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R12 Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 30 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, narancssárga | AE3CEL 5C786

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R12 Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 30 A, 125 - 250 V, 3 pólus, narancs

Raktáron
Tétel: AE3CEL Típus: L430R12Kereszthivatkozás: 5C786

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€398.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely tartó
erősítők30
test anyagaZytel 101 nylon
színeknarancs
Jelenlegi minősítés30 A
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis1
Feszültség120 / 240 VAC
Feszültségértékelés125 / 250 VAC
Teljesítmény7500
Vezetékméret# 12 - # 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536698000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R12 Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 30 A, 125 - 250 V, 3 pólus, narancs
€398.28 /Mértékegység