Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG4710 Egyes csatlakozóaljzat, 15A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AE7LHD 5Z898

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG4710 egyaljzat, 15A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: AE7LHD Modell: IG4710Kereszthivatkozás: 5Z898

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€109.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály elszigetelt földdel
erősítők15
színeknarancs
ConnectivityCsavaros terminálok
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság1.27 "
IP besorolás20
Hossz3.28 "
AnyagHőre lágyuló
Max. HP0.5
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusFlush Mount
NEMA konfigurációL5-15R
NEMA értékelésL6-15R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
típusNem burkolt
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
Szélesség1.53 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 10 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Elszigetelt talajjal

Termékváltozatok

TermékekModellTételIP besoroláserősítőkszínekHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2330 egyöblítésű aljzat, 20A, 277VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AB4CWT 1X978 HBL2330Tartály2020Fekete3.28 "Nejlon2L7-20R€77.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510 egyöblítésű aljzat, 20A, 3-fázisú, Wye 120/208VAC, 4 pólusú, 5 vezetékes földelés | AB4CWV 1X980 HBL2510Tartály2020Fekete3.28 "Nejlon2L21-20R€124.57
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2810 öblítési aljzat, 30A, 3 fázisú, Wye 120/208VAC, 4 pólusú, 5 vezetékes földelés | AB4CWX 1X982 HBL2810Tartály6630Fekete3.28 "Nejlon3L21-30R€173.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2350 egyöblítésű aljzat, 20A, 600VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AC8PWD 3D040 HBL2350Tartály2020Fekete3.28 "Nejlon-L9-20R€92.00
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL2440 együretes tartály, 20A, 3 fázisú, Wye 120 / 208VAC, 4-pólusú | AC8PWP 3D053 HBL2440Tartály4420Fekete3.28 "Nejlon2L18-20R€128.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2740 Öblítési aljzat, 30A, 3 fázisú, Delta, 600VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8PXV 3D095 HBL2740Tartály2030Fekete3.28 "Nejlon-L17-30R€150.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2750 öblítési aljzat, 30A, 3 fázisú, Wye120/208VAC, 4 pólusú, 4 vezetékes, nem földelt | AC8PXZ 3D099 HBL2750Tartály2030Fekete3.28 "Hőre lágyuló2L18-30R€170.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG4710 egyaljzat, 15A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€109.52 /Mértékegység