Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2310 egyöblítésű aljzat, 20A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AE7LHF 5Z900

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2310 egyöblítésű aljzat, 20 A, 125 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: AE7LHF Modell: IG2310Kereszthivatkozás: 5Z900
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
€88.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály elszigetelt földdel
erősítők20
színeknarancs
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság1.7 "
HP1
IP besorolás20
Hossz3.28 "
AnyagNejlon
Max. HP1
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusFlush Mount
NEMA konfigurációL5-20R
NEMA értékelés5-20R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
típusNem burkolt
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 VAC
Teljesítmény2500 W
Szélesség1.24 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Elszigetelt talajjal

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkszínekHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2340 egyöblítésű aljzat, 20A, 480VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, szigetelt földelés | AC3ZFQ 2XTF3 IG2340320narancs3.28 "Nejlon5L8-20R8-20R€96.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2420 egyöblítésű aljzat, 20A, 3 fázis, 250 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC3ZFR 2XTF4 IG2420320narancs3.28 "Nejlon3L15-20R15-20R€113.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2510 egyöblítésű aljzat, 20A, 3 fázis, 120/208VAC, 4 pólus, 5 vezetékes földelés | AC3ZFT 2XTF5 IG2510220narancs3.28 "Nejlon2L21-20R21-20R€130.49
HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS IG2710 Öblítőaljzat, 30A, 125/250V, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC3ZFU 2XTF6 IG2710230narancs3.28 "Nejlon2L14-30RL14-30R€179.70
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2720 Öblítési aljzat, 30A, 3 fázisú, Delta, 250 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC3ZFV 2XTF7 IG2720330narancs3.28 "Nejlon3L15-30RL15-30R€178.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG4550A Duplex aljzat, 15A, 250V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AD7ARL 4D319 IG4550A1.515narancs3.29 "Hőre lágyuló1.5L6-15RL6-15R€98.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2610 süllyesztett aljzat, 30A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AE7LHJ 5Z903 IG2610230narancs3.28 "Nejlon2L5-30RL5-30R€125.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2310 egyöblítésű aljzat, 20 A, 125 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€88.68 /Mértékegység