HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Aljzat Elszigetelt Földdel


Szűrő
Mutató: LED és hangjelzés , IP besorolás: 20 , Beépítési: Csavaros rögzítés , Rögzítési típus: Flush Mount , Kimenet: Egyenes penge , Válaszidő: 5 , Típus: Nem burkolt , Vezeték típusa: Standard , Bekötési mód: Hát és oldal
StílusModellerősítőkszínekConnectivityJelenlegi minősítésAdóFokozatMagasságHPÁr (ÁFA nélkül)
A
IG4550A
15narancsHátsó és oldalsó vezetékes15 A-Ipari1.17 "1.5€113.00
B
IG4700A
15narancsHátsó és oldalsó vezetékes15 A-Ipari1.17 "1/2€108.59
C
IG8262SA
15KékSorkapcsok15 ANehéz, súlyosKórház-1/2€326.75
D
IG2340
20narancsHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok20 A-Ipari1.24 "3€110.30
E
IG2510
20narancsHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok20 A-Ipari1.23 "2€146.89
F
IG2310
20narancsHátsó és oldalsó vezetékes20 A-Ipari1.7 "1€100.82
G
IG2182I
20ElefántcsontHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok20 AExtra nehézKórház1.03 "1€117.98
H
IG2420
20narancsHátsó és oldalsó vezetékes20 A-Ipari1.23 "3€134.26
I
IG2320
20narancsHátsó és oldalsó vezetékes20 A-Ipari1.24 "2€117.50
J
IG2720
30narancsHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok30 A-Ipari1.23 "3€219.27
I
IG2620
30narancsHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok30 A-Ipari1.31 "3€176.55
K
IG2710
30narancsHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok30 A-Ipari1.23 "2€205.49
F
IG2610
30narancsHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok30 A-Ipari1.31 "2€149.10
L
IG2810
30narancsHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok30 A-Ipari1.31 "5€229.45

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?