Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15CR egyenes aljzat, duplex, 15A 125V, oldalsó vezetékes, narancssárga | AD7HWQ 4ENH2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15CR egyenes aljzat, duplex, 15A 125V, oldalsó vezetékes, narancs

Raktáron
Tétel: AD7HWQ Típus: IG15CRKereszthivatkozás: 4ENH2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
erősítők15
Alkalmazás KörnyezetKereskedelmi környezetek
színeknarancs
ConnectivityOldalsó vezetékes csavaros kivezetések
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEOldalsó vezetékes csavaros kivezetések
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatKereskedelmi
Magasság3.28 "
HP1/2
Hossz1.32 "
AnyagNejlon
Max. HP0.5
Szerelési típusFlush
NEMA konfiguráció5-15R
NEMA értékelés5-15R
A bandák száma1
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Kimeneti típusDuplex
FázisEgyfázisú
TöltöttségjelzőNem
Prod. LeírásSima arc, elszigetelt talaj
Túlfeszültség-csillapításNem
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
IdőjárásállóNem
Szélesség0.83 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerOldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8536698000
Származási országCN

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 huzalos földelés, korrózióálló

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékeléserősítőkszínekSzélességVezetékméretConnectivityJelenlegi minősítésHPÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15CRI egyenes aljzat, duplex, 15A 125V, oldalsó vezetékes, elefántcsont | AD7HWT 4ENH5 IG15CRI5-15R15Elefántcsont0.83 "# 14 AWG - # 10 AWGOldalsó vezetékes csavaros kivezetések15 A1/2€19.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15CRWHI egyenes aljzat, duplex, 15A 125V, oldalsó vezetékes, fehér | AD7HWU 4ENH7 IG15CRWHI5-15R15fehér0.83 "# 14 AWG - # 10 AWGOldalsó vezetékes csavaros kivezetések15 A1/2€19.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CR egyenes aljzat, duplex, 20A 125V, oldalsó vezetékes, narancssárga | AD7HXA 4ENJ5 IG20CR5-20R20narancs1.06 "# 12 AWG - # 10 AWGOldalsó vezetékes20 A1€20.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRGRY egyenes aljzat, duplex, 20A 125V, oldalsó vezetékes, szürke | AD7PJP 4FTW5 IG20CRGRY5-20R20Szürke1.06 "# 12 AWG - # 10 AWGOldalsó vezetékes20 A1€19.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRI egyenes aljzat, duplex, 20A 125V, oldalsó vezetékes, elefántcsont | AD7PJQ 4FTW6 IG20CRI5-20R20Elefántcsont1.06 "# 12 AWG - # 10 AWGOldalsó vezetékes20 A1€19.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRLA egyenes aljzat, duplex, 20A 125V, oldalsó vezetékes, világos mandula | AD7PJR 4FTW7 IG20CRLA5-20R20Könnyű mandula1.06 "# 12 AWG - # 10 AWGOldalsó vezetékes20 A1€19.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRWHI egyenes aljzat, duplex, 20A 125V, oldalsó vezetékes, fehér | AD7PJT 4FTW8 IG20CRWHI5-20R20fehér1.06 "# 12 AWG - # 10 AWGOldalsó vezetékes20 A1€19.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15CR egyenes aljzat, duplex, 15A 125V, oldalsó vezetékes, narancs
€19.21 /Mértékegység