Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SS zárt leválasztó kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 60 A, rozsdamentes acél | AC6VQF 36L207

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SS zárt leválasztó kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 60 A, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC6VQF Modell: HBLDS6SSKereszthivatkozás: 36L207

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,877.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt leválasztó kapcsoló
erősítők60
Kapcsolatfelvétel3 PST
Jelenlegi minősítés60 A
Mélység6"
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 VAC
Dimenzió11.63 x 7.3 x 5.39 "
AdóNehéz, súlyos
Magasság5.39 "
HP1-50 LE @ 600 VAC
IP besorolásIP54
Hossz11.63 "
AnyagRozsdamentes acél
NEMA ház típusa4, 4X, 12K
Pólusok száma3 pólusú (3 pengés)
Vezetékek száma5
Működési hőmérséklet.-75 - -40 C fok
Fázis1 vagy 3
Feszültség600 VAC
Szélesség7.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.6575
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód8536695050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olvadó / nem olvadó (nem olvadó)
    • Semleges szerelvény (mellékelve)
    • Almárka: CIRCUIT-LOCK

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA ház típusaerősítőkJelenlegi minősítésPólusok számaFázisSzélességMélységMagasságÁr
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBLDS3SS zárt leválasztó kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 30 A | AC6VQC 36L204 HBLDS3SS4, 4X, 12K3030 A3 pólusú (3 pengés)1 vagy 34.87 "5.4 "5.39 "€1,313.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSAC zárt leválasztó kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 30 A | AC6VQD 36L205 HBLDS3SSAC4, 4X, 12K3030 A3 pólusú (3 pengés)34.87 "5.4 "5.39 "€1,333.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSVFD zárt leválasztó kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 30 A | AC6VQE 36L206 HBLDS3SSVFD4, 4X, 12K3030 A3 pólusú (3 pengés)34.87 "5.4 "5.39 "€1,320.34
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSAC zárt leválasztó kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 60 A, rozsdamentes acél | AC6VQG 36L208 HBLDS6SSAC4, 4X, 12K6060 A3 pólusú (3 pengés)37.3 "6"5.39 "€1,777.09
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBLDS10SS zárt leválasztó kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 100 A | AC6VQH 36L209 HBLDS10SS4, 4X, 12K100100 A3 pólusú (3 pengés)1 vagy 37.3 "6"5.39 "€1,944.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSAC zárt leválasztó kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 100 A | AC6VQJ 36L210 HBLDS10SSAC4, 4X, 12K100100 A3 pólusú (3 pengés)37.3 "6"5.39 "€2,165.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSR zárt megszakító kapcsoló, 600 VAC, 100 A | AH8JLQ 38UP46 HBLDS10SSR4X100100 A337.66 "6.1 "6.1 "€2,957.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SS zárt leválasztó kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 60 A, rozsdamentes acél
€1,877.59 /Mértékegység