Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSR zárt megszakító kapcsoló, 600 VAC, 100 A | AH8JLQ 38UP46

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSR zárt leválasztó kapcsoló, 600 VAC, 100 A

Raktáron
Tétel: AH8JLQ Modell: HBLDS10SSRKereszthivatkozás: 38UP46

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€2,957.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt leválasztó kapcsoló
erősítők100
Kapcsolatfelvétel3 PST
Jelenlegi minősítés100 A
Mélység6.1 "
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 VAC
Dimenzió11.41 x 7.66 x 6.1 "
AdóNehéz, súlyos
Magasság6.1 "
HP50 LE @ 600 VAC
IP besorolás69
Hossz11.41 "
AnyagRozsdamentes acél
NEMA ház típusa4X
Pólusok száma3
Vezetékek száma5
Működési hőmérséklet.-75 - -40 C fok
Fázis3
Feszültség600 VAC
Szélesség7.66 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)18.08
Hajó hossza (cm)33.32
Hajószélesség (cm)22.23
Származási országPL

Termék részletek:

    • Fusible / Nonfusible: Nem olvadó
    • Semleges szerelvény mellékelve: Igen
    • Biztosítókészlet (R osztály): Nem olvadó

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA ház típusaerősítőkJelenlegi minősítésPólusok számaFázisSzélességMélységMagasságÁr
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBLDS3SS zárt leválasztó kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 30 A | AC6VQC 36L204 HBLDS3SS4, 4X, 12K3030 A3 pólusú (3 pengés)1 vagy 34.87 "5.4 "5.39 "€1,313.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSAC zárt leválasztó kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 30 A | AC6VQD 36L205 HBLDS3SSAC4, 4X, 12K3030 A3 pólusú (3 pengés)34.87 "5.4 "5.39 "€1,333.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSVFD zárt leválasztó kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 30 A | AC6VQE 36L206 HBLDS3SSVFD4, 4X, 12K3030 A3 pólusú (3 pengés)34.87 "5.4 "5.39 "€1,320.34
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SS zárt leválasztó kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 60 A, rozsdamentes acél | AC6VQF 36L207 HBLDS6SS4, 4X, 12K6060 A3 pólusú (3 pengés)1 vagy 37.3 "6"5.39 "€1,877.59
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSAC zárt leválasztó kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 60 A, rozsdamentes acél | AC6VQG 36L208 HBLDS6SSAC4, 4X, 12K6060 A3 pólusú (3 pengés)37.3 "6"5.39 "€1,777.09
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBLDS10SS zárt leválasztó kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 100 A | AC6VQH 36L209 HBLDS10SS4, 4X, 12K100100 A3 pólusú (3 pengés)1 vagy 37.3 "6"5.39 "€1,944.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSAC zárt leválasztó kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 100 A | AC6VQJ 36L210 HBLDS10SSAC4, 4X, 12K100100 A3 pólusú (3 pengés)37.3 "6"5.39 "€2,165.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSR zárt leválasztó kapcsoló, 600 VAC, 100 A
€2,957.78 /Mértékegység