Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL99CM65C dugós dugó, 20A, 125/250V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelt | BC8WKD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL99CM65C dugós dugó, 20 A, 125/250 V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelt

Raktáron
Cikkszám: BC8WKD Típus: HBL99CM65C

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€57.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáródugó
Kábeltartomány0.360-0.930 "
színekSárga
ConnectivityCsavaros terminálok
Cord Dia. Hatótávolság0.360 "-0.930"
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság2.75 "
Hossz2.26 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
Pólusok száma3
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 / 250 V
Teljesítmény5000 W
Szélesség2.26 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL99CM65C dugós dugó, 20 A, 125/250 V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelt
€57.60 /Mértékegység