Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETÉKESZKÖZ-KELLEMS HBL9462C Egyenes szögdugó, 3-P 4-W Földelés, 60A 125/250V, 14-60P, Fekete, 1 Pk | AE3CEQ 5C792

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9462C egyenes szögű csatlakozó, 3-P 4-W földelés, 60A 125/250V, 14-60P, fekete, 1 db

Raktáron
Tétel: AE3CEQ Típus: HBL9462CKereszthivatkozás: 5C792
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
€282.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögdugó
erősítők60
AntimikrobiálisNem
színekFekete
Cord Dia. Hatótávolság0.625 "-1.310"
Vezeték mérete0.625–1.310 ”
Jelenlegi minősítés60 A
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság2.37 "
HP3 LL (2 LN)
IP besorolás20
Hossz3.38 "
AnyagNejlon
Max. HP3
NEMA konfiguráció14-60P
NEMA értékelés14-60P
Pólusok száma3-pólusú
Vezetékek száma4-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Fázis3
Feszültség125 / 250 VAC
Feszültségértékelés125 V 250 V
Szélesség4.5 "
Vezetékméret# 12 AWG - # 4 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHPerősítőkszínekIP besorolásHosszAnyagMax. HPÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5466C egyenes pengedugó, 2 pólusú, 250 VAC | AB4CXG 1X991 HBL5466CDugó220Fekete, Krém201.97 "Nejlon2€65.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5666C dugó, nagy teherbírású, 6-15P, balck-fehér, 1-1/2 LE | AB4CXL 1X995 HBL5666CDugó1.515Fekete, Krém201.97 "Nejlon1.5€51.63
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL5866VY Egyenes penge dugó, 2-P 2-W, nem földelve, 15A 125V, 1-15P, sárga, 1 db | AB4CXN 1X997 HBL5866VYDugó0.515Sárga201.68 "Nejlon0.5€30.70
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL5364VBK Egyenes penge dugó, 2-P 3-W Földelés, 20A 125V, 5-20P, Fekete, 1 Pk | AC2MJD 2LBW3 HBL5364VBKDugó120Fekete20-Polikarbonát1€41.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5464VY Egyenes penge dugó, 2-P 3-W Földelés, 20A 250V, 6-20P, Sárga, 1 Pk | AC2MJG 2LBW6 HBL5464VYDugó220Sárga201.88 "Nejlon2€47.77
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL56CM66C Egyenes penge dugó, 2-P 3-W földelés, 15A 250V, 6-15P, Sárga, 1 Pk | AC2MJJ 2LBW9 HBL56CM66CDugó1.515Sárga201.97 "Nejlon1.5€61.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8364V egyenes penge dugó, 2-P 3-W földelés, 20A 125V, 5-20P, fehér, 1 db | AC2MJV 2LBY2 HBL8364VDugó120fehér201.88 "Nejlon1€48.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9462C egyenes szögű csatlakozó, 3-P 4-W földelés, 60A 125/250V, 14-60P, fekete, 1 db
€282.67 /Mértékegység