Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILR aljzat, duplex, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 20A, 125V, piros | AC8QFA 3D290

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILR aljzat, duplex, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 20 A, 125 V, piros

Raktáron
Tétel: AC8QFA Modell: HBL8300ILRKereszthivatkozás: 3D290
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
€137.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
erősítők20
Alkalmazás KörnyezetNehéz használatú kórházi fokozat
színekPiros
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
AdóExtra nehéz
FokozatKórház
Magasság1.05 "
HP1
IP besorolás20
Hossz3.28 "
AnyagPolikarbonát
Max. HP1
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusFlush
NEMA konfiguráció5-20R
NEMA értékelés5-20R
A bandák száma1
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Kimeneti típusDuplex
FázisEgyfázisú
TöltöttségjelzőNem
Prod. LeírásFinder Groove, földelés
Túlfeszültség-csillapításNem
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény2500 W
IdőjárásállóNem
Szélesség1.33 "
Vezetékméret# 12 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Megvilágított

Termékváltozatok

TermékekModellAlkalmazás KörnyezetszínekAnyagVezetékek számaTöltöttségjelzőFeszültségÁr
HUBBELL VEZETÉKESZKÖZ-KELLEMS 8300REDTRA Aljzat teljesítményjelzővel 125V 20A 1 LE NEMA 5-20R | AF9LHD 30CZ66 8300REDTRAKórházi fokozatPirosNejlon3Igen125€46.10
HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS 8300REDL Aljzat 125V 20A 1 LE | AF9LHE 30CZ68 8300 REDLKórházi fokozatPirosNejlon3Igen125€79.57
HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS 8300WTRA Aljzat 125V 20A 1 LE | AF9LHG 30CZ71 8300 WTRAKórházi fokozatfehérNejlon3Nem125€55.59
HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS 8300LATRA Aljzat 125V 20A 1 LE | AF9LHH 30CZ72 8300LATRAKórházi fokozatKönnyű mandulaNejlon3Nem125€45.07
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS 8300REDTRA Aljzat 125V 20A 1 LE NEMA 5-20R | AF9LHJ 30CZ73 8300REDTRAKórházi fokozatPirosNejlon3Nem125€67.02
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS 8300RED Aljzat 125V 20A 1 LE | AF9LHK 30CZ78 8300REDKórházi fokozatPirosNejlon3Nem125€31.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILR aljzat, duplex, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 20 A, 125 V, piros
€137.72 /Mértékegység