Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS 8300REDL Aljzat 125V 20A 1 LE | AF9LHE 30CZ68

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDL Aljzat 125V 20A 1 LE

Raktáron
Tétel: AF9LHE Modell: 8300REDLKereszthivatkozás: 30CZ68
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
€79.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
erősítők20
Alkalmazás KörnyezetKórházi fokozat
színekPiros
HP1
AnyagNejlon
Szerelési típusFlush
NEMA konfiguráció5-20R
A bandák száma1
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Kimeneti típusDuplex
TöltöttségjelzőIgen
Túlfeszültség-csillapításNem
Feszültség125
IdőjárásállóNem
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)24.92
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8536698000

Termékváltozatok

TermékekModellAlkalmazás KörnyezetszínekAnyagVezetékek számaTöltöttségjelzőFeszültségÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILR aljzat, duplex, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 20A, 125V, piros | AC8QFA 3D290 HBL8300ILRNehéz használatú kórházi fokozatPirosPolikarbonát3-vezetékesNem125 VAC€137.72
HUBBELL VEZETÉKESZKÖZ-KELLEMS 8300REDTRA Aljzat teljesítményjelzővel 125V 20A 1 LE NEMA 5-20R | AF9LHD 30CZ66 8300REDTRAKórházi fokozatPirosNejlon3Igen125€46.10
HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS 8300WTRA Aljzat 125V 20A 1 LE | AF9LHG 30CZ71 8300 WTRAKórházi fokozatfehérNejlon3Nem125€54.52
HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS 8300LATRA Aljzat 125V 20A 1 LE | AF9LHH 30CZ72 8300LATRAKórházi fokozatKönnyű mandulaNejlon3Nem125€45.07
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS 8300REDTRA Aljzat 125V 20A 1 LE NEMA 5-20R | AF9LHJ 30CZ73 8300REDTRAKórházi fokozatPirosNejlon3Nem125€67.02
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS 8300RED Aljzat 125V 20A 1 LE | AF9LHK 30CZ78 8300REDKórházi fokozatPirosNejlon3Nem125€31.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDL Aljzat 125V 20A 1 LE
€79.28 /Mértékegység