Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7962 Egyenes penge aljzat, 3-P 3-W, nem földelve, 50A 125/250V, 10-50R, fekete | AE7LFQ 5Z840

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7962 egyenes penge aljzat, 3-P 3-W, nem földelve, 50A 125/250V, 10-50R, fekete

Raktáron
Tétel: AE7LFQ Modell: HBL7962Kereszthivatkozás: 5Z840
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
€101.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett foglalat
erősítők50
Alkalmazás KörnyezetIpari környezetek
színekFekete
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Cord Dia. Hatótávolság0.625 "-1.187"
Jelenlegi minősítés50 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
AdóNehéz, súlyos
FokozatLeírás
HP3
IP besorolás20
Hossz2.5 "
AnyagHőre lágyuló
Max. HP3
Szerelési típusFlush
NEMA konfiguráció10-50R
NEMA értékelés10-50R
A bandák száma1
Pólusok száma3-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Kimeneti típusegyetlen
FázisEgyfázisú
TöltöttségjelzőNem
Túlfeszültség-csillapításNem
Feszültség125 / 250 VAC
Feszültségértékelés125 / 250 V
Teljesítmény12500 W
IdőjárásállóNem
Szélesség1.69 "
Vezetékméret# 12 AWG - # 4 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HPerősítőkConnectivityNEMA konfigurációNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaFázisÁr
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL7301A Egyenes penge aljzat, 4-P 4-W, nem földelve, 60A 3 Ph 120/208VAC, 18-60R | AC8QDA 3D240 HBL7301A7.560Hátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok18-60R18-60R 4, 4X, 124-pólusú4-vezetékesHárom fázis€390.84
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL9350 30a 125 / 250v 10-30r 3p 3w 1ph tartály | AE7LFR 5Z841 HBL9350-30-10-30R-331€71.92
HABBELL VEZETÉKES KÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL9430A egyenes pengés aljzat, 3-P 4-W földelés, 30A 125 / 250V, 14-30R, fekete, 1 db | AE7LGM 5Z883 HBL9430A230Hátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok14-30R14-30R3-pólusú4-vezetékesEgyfázisú€234.90
HABBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL9450A egyenes pengék, 3-P 4-W földeléssel, 50A 125 / 250V, 14-50R, fekete, 1 db AE7LGP 5Z885 HBL9450A350Hátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok14-50R14-50R3-pólusú4 vezetékes földelésEgyfázisú€326.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9460A Aljzat 60a 125/250v 14-60r 3p 4w 1ph | AE7LGR 5Z887 HBL9460A-60-14-60R-341€376.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8430A egyenes penge aljzat, 3-P 4-W földelés, 30A 3 fázis 250VAC, 15-30R, fekete | AE7LGU 5Z889 HBL8430A330Hátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok15-30R15-30R3-pólusú4-vezetékesHárom fázis€251.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8450A egyenes penge aljzat, 3-P 4-W földelés, 50A 3 fázis 250VAC, 15-50R, fekete | AE7LGW 5Z891 HBL8450A7.550Hátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok15-50R15-50R3-pólusú4-vezetékesHárom fázis€329.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7962 egyenes penge aljzat, 3-P 3-W, nem földelve, 50A 125/250V, 10-50R, fekete
€101.39 /Mértékegység