Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7565C női csatlakozó, 10A, 250V / 15A, 125V, 3 pólusú, 3 vezetékes nem földelt | AC8QDZ 3D264

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7565C csatlakozóaljzat, 10A, 250V/15A, 125V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelés

Raktáron
Tétel: AC8QDZ Típus: HBL7565CKereszthivatkozás: 3D264
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
€87.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
erősítők10 @ 250V / 15 @ 125V
AntimikrobiálisNem
Kábeltartomány0.230-0.720 "
színekFekete, Krém
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.230 "-0.720"
Vezeték mérete0.23–0.72 ”
Jelenlegi minősítés10 / 15 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari / kereskedelmi
Magasság2.78 "
SzigetelésSzigetelt test
IP besorolás20
Hossz1.53 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA konfigurációNem NEMA
Pólusok száma3
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Fázis1
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximális folyamatos: 75 fok. C; Minimális folyamatos: -40 fok. C hatás nélkül, -25 Deg. ütéssel.
típusNem burkolt
Feszültség125 / 250 VAC
Feszültségértékelés250 / 125 V
Szélesség1.53 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 10 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536694050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságerősítőkKábeltartományHPIP besorolásHosszAnyagÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4729CBK csatlakozó, 15A, 125V, 2 pólus, 3 vezetékes földelés | AA9JFZ 1DJJ2 HBL4729CBKCsatlakozó reteszelése2.78 "15-0.5201.53 "Nejlon€78.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313BK csatlakozóaljzat, 20A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AA9JGB 1DJJ4 HBL2313BKCsatlakozó reteszelése3.86 "200.360-0.930 "1202.26 "Nejlon€90.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613BK csatlakozóaljzat, 30A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AA9JGD 1DJJ6 HBL2613BKCsatlakozó reteszelése3.86 "300.360-0.930 "1202.26 "Nejlon€169.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323BK csatlakozó, 20A, 250VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AA9JGF 1DJJ8 HBL2323BKCsatlakozó reteszelése3.86 "20-2202.26 "Nejlon€89.99
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2623BK csatlakozó, 30A, 250VAC, 2 pólus, 3 vezetékes földelés | AA9JGH 1DJK1 HBL2623BKCsatlakozó reteszelése2.26 "30-2203.86 "Nejlon€184.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2513BK csatlakozó, 20A, 3 fázis, 120/208VAC, 4 pólus, 5 vezetékes földelés | AA9JGK 1DJK3 HBL2513BKCsatlakozó reteszelése2.33 "20-2203.86 "Nejlon€191.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2813BK csatlakozó, 30A, 3 fázis, 120/208VAC, 4 pólus, 5 vezetékes földelés | AA9JGM 1DJK5 HBL2813BKCsatlakozó reteszelése3.86 "30-3202.33 "Nejlon€242.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7565C csatlakozóaljzat, 10A, 250V/15A, 125V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelés
€87.76 /Mértékegység