Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COMPX NATIONAL C4201-6-KA-6201 Zárható kulcstartó 6 hüvelykes fekete Ka 6201 | AD2JNQ 3PWZ2

COMPX NATIONAL C4201-6-KA-6201 Zárható kulcstartó 6 hüvelykes fekete Ka 6201

Raktáron
Tétel: AD2JNQ Modell: C4201-6-KA-6201Kereszthivatkozás: 3PWZ2
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
€107.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárkulcs tartó
Kábel mérete6"
színekFekete
befejezNylon bevonatú horganyzott acél
Kulcsszám6201
Kulcs típusaHasonló
A zár testének hossza (hüvelykben)1-5/8
típusRugalmas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8301406060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lock Body Dia. (In.) (3/4)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteKulcsszámKulcs típusaÁr
COMPX NATIONAL C4201-KA-6201 zárható kulcstartó fekete 3 kábel Ka | AD2JNL 3PWY5 C4201-KA-62014, 6 és 9 "6201Hasonló€186.30
COMPX NATIONAL C4201-4-KD zárható kulcstartó 4 hüvelykes fekete Kd | AD2JNM 3PWY6 C4201-4-KD4"-Különböző€109.32
COMPX NATIONAL C4201-4-KA-6201 Zárható kulcstartó 4 hüvelykes fekete Ka 6201 | AD2JNN 3PWY7 C4201-4-KA-62014"6201Hasonló€103.43
COMPX NATIONAL C4201-4-KA-6255 zárható kulcstartó 4 hüvelykes fekete Ka 6255 | AD2JNP 3PWY9 C4201-4-KA-62554"6255Hasonló€113.22
COMPX NATIONAL C4201-9-KA-6201 Zárható kulcstartó 9 hüvelykes fekete Ka 6201 | AD2JNR 3PWZ6 C4201-9-KA-62019"6201Hasonló€108.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COMPX NATIONAL C4201-6-KA-6201 Zárható kulcstartó 6 hüvelykes fekete Ka 6201
€107.31 /Mértékegység