Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2513BK csatlakozó, 20A, 3 fázis, 120/208VAC, 4 pólus, 5 vezetékes földelés | AA9JGK 1DJK3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2513BK csatlakozó, 20A, 3 fázis, 120/208VAC, 4 pólus, 5 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: AA9JGK Típus: HBL2513BKKereszthivatkozás: 1DJK3
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
€191.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
erősítők20
AntimikrobiálisNem
színekFekete
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.350 "-1.150"
Vezeték mérete0.35–1.15 ”
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari / kereskedelmi
Magasság2.33 "
HP2
SzigetelésSzigetelt test
IP besorolás20
Hossz3.86 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA konfigurációL21-20R
NEMA értékelésL21-20R
Pólusok száma4
Vezetékek száma5 vezetékes földelés
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Fázis3 szakasz WYE
típusNem burkolt
Feszültség120 / 208 VAC
Feszültségértékelés120 / 208 VAC
Szélesség2.33 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságerősítőkKábeltartományHPIP besorolásHosszAnyagÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4729CBK csatlakozó, 15A, 125V, 2 pólus, 3 vezetékes földelés | AA9JFZ 1DJJ2 HBL4729CBKCsatlakozó reteszelése2.78 "15-0.5201.53 "Nejlon€78.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313BK csatlakozóaljzat, 20A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AA9JGB 1DJJ4 HBL2313BKCsatlakozó reteszelése3.86 "200.360-0.930 "1202.26 "Nejlon€90.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613BK csatlakozóaljzat, 30A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AA9JGD 1DJJ6 HBL2613BKCsatlakozó reteszelése3.86 "300.360-0.930 "1202.26 "Nejlon€169.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323BK csatlakozó, 20A, 250VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AA9JGF 1DJJ8 HBL2323BKCsatlakozó reteszelése3.86 "20-2202.26 "Nejlon€89.99
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2623BK csatlakozó, 30A, 250VAC, 2 pólus, 3 vezetékes földelés | AA9JGH 1DJK1 HBL2623BKCsatlakozó reteszelése2.26 "30-2203.86 "Nejlon€184.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2813BK csatlakozó, 30A, 3 fázis, 120/208VAC, 4 pólus, 5 vezetékes földelés | AA9JGM 1DJK5 HBL2813BKCsatlakozó reteszelése3.86 "30-3202.33 "Nejlon€242.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2413BK csatlakozó, 20A, 125/250VAC, 3-pólusú, 4-vezetékes földelés | AA9JGP 1DJK7 HBL2413BKCsatlakozó reteszelése2.33 "20-2 LL (1 LN)203.86 "Nejlon€118.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2513BK csatlakozó, 20A, 3 fázis, 120/208VAC, 4 pólus, 5 vezetékes földelés
€191.08 /Mértékegység