Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL74CM24WO időjárásálló burkolat, 1-részes, 1.70 hüvelykes nyitás, sárga, polikarbonát | AF7LFJ 21VL07

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL74CM24WO időjárásálló burkolat, 1-részes, 1.70 hüvelykes nyitás, sárga, polikarbonát

Raktáron
Tétel: AF7LFJ Típus: HBL74CM24WOKereszthivatkozás: 21VL07
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
€137.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőjárásálló burkolat
színekSárga
ÉpítésÖntött
FedőanyagHőre lágyuló
Magasság4 9 / 16 "
Fedél stílusÖnzáró
AnyagHőre lágyuló
FelszerelésFüggőleges FS / FD tartó
SzerelődobozFS vagy FD időjárásálló dobozok
Szerelési tájolásFüggőleges
A bandák száma1-banda
Kimenetek száma1 eszköz
Szélesség2 27 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód3926909980

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÉpítésFedőanyagMagasságAnyagFelszerelésSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM22 Időjárásálló burkolat, sárga, hőre lágyuló műanyag, korrózióálló | AC8QBM 3D195 HBL52CM22SárgaÖntöttHőre lágyuló1.1 "Hőre lágyulóFüggőleges doboztartó2.86 "€127.22
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3393 Időjárásálló burkolat, 1-részes, 1.72 hüvelykes nyílás, öntött alumínium | AF7LFF 21VL03 HBL3393SzürkeÖntvényÖntött alumínium4 9 / 16 "Alumínium, öntöttFüggőleges FS / FD tartó2 27 / 32 "€153.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL74CM24WO időjárásálló burkolat, 1-részes, 1.70 hüvelykes nyitás, sárga, polikarbonát
€137.94 /Mértékegység