Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM22 Időjárásálló burkolat, sárga, hőre lágyuló műanyag, korrózióálló | AC8QBM 3D195

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM22 időjárásálló burkolat, sárga hőre lágyuló műanyag, korrózióálló

Raktáron
Tétel: AC8QBM Modell: HBL52CM22Kereszthivatkozás: 3D195
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
€127.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőjárásálló burkolat
színekSárga
ÉpítésÖntött
FedőanyagHőre lágyuló
Magasság1.1 "
Hossz4.58 "
Fedél stílusÖnzáró
AnyagHőre lágyuló
FelszerelésFüggőleges doboztartó
SzerelődobozFS vagy FD időjárásálló dobozok
Szerelési tájolásFüggőleges
A bandák száma1-banda
Kimenetek száma1 eszköz
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Szélesség2.86 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartozék 15 amperes 2 és 3 huzalos eszközhöz

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÉpítésFedőanyagMagasságAnyagFelszerelésSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3393 Időjárásálló burkolat, 1-részes, 1.72 hüvelykes nyílás, öntött alumínium | AF7LFF 21VL03 HBL3393SzürkeÖntvényÖntött alumínium4 9 / 16 "Alumínium, öntöttFüggőleges FS / FD tartó2 27 / 32 "€153.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL74CM24WO időjárásálló burkolat, 1-részes, 1.70 hüvelykes nyitás, sárga, polikarbonát | AF7LFJ 21VL07 HBL74CM24WOSárgaÖntöttHőre lágyuló4 9 / 16 "Hőre lágyulóFüggőleges FS / FD tartó2 27 / 32 "€137.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM22 időjárásálló burkolat, sárga hőre lágyuló műanyag, korrózióálló
€127.22 /Mértékegység