Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7423WO Időjárásálló burkolat, Korrózióálló, Szürke, Polikarbonát | AE7ZHZ 6C615

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7423WO időjárásálló burkolat, korrózióálló, szürke, polikarbonát

Raktáron
Tétel: AE7ZHZ Modell: HBL7423WOKereszthivatkozás: 6C615
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
€140.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőjárásálló burkolat
színekSzürke
ÉpítésÖntött
FedőanyagHőre lágyuló
Magasság1.09 "
Hossz4.56 "
Fedél stílusÖnzáró
AnyagHőre lágyuló
FelszerelésFüggőleges FS / FD tartó
SzerelődobozFS vagy FD időjárásálló dobozok
Szerelési tájolásFüggőleges
A bandák száma1-banda
Kimenetek száma1 eszköz
Működési hőmérséklet.-40 fok C-tól 85 ° C-ig. C
típusFS / FD
Szélesség2.84 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fs / Fd doboz szereléshez

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÉpítésFedőanyagMagasságAnyagA bandák számaSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7420 Időjárásálló burkolat, alumíniumöntvény, Fs/Fd dobozos rögzítéshez | AC8QDK 3D249 HBL7420-ÖntvényÖntött alumínium1.09 "Alumínium, öntött1-banda2.84 "€135.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL74CM23WO Időjárásálló burkolat, Korrózióálló, Sárga, Polikarbonát | AC8QDR 3D255 HBL74CM23WOSárgaÖntöttHőre lágyuló1.09 "Hőre lágyuló1-banda2.84 "€133.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL74CM25WOA Időjárásálló burkolat, 1-részes, 1.60 hüvelykes nyílás, sárga, polikarbonát | AC8QDT 3D257 HBL74CM25WOASárgaÖntöttHőre lágyuló2.84 "Polikarbonát1-banda1.09 "€165.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7777A Időjárásálló burkolat, 2-részes, 2.44 hüvelykes nyitás, szürke, polikarbonát | AC8QEP 3D279 HBL7777ASzürkeÖntöttHőre lágyuló1.31 "Hőre lágyuló2-banda4.62 "€181.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9420 Időjárásálló burkolat, 1-részes, 2.15 hüvelykes nyílás, alumíniumöntvény | AC8QFH 3D297 HBL9420-ÖntvényÖntött alumínium1.09 "Alumínium, öntött1-banda2.84 "€160.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7425WOA Időjárásálló burkolat, 1-részes, 1.60 hüvelykes nyitás, szürke, polikarbonát | AE3CKN 5C991 HBL7425WOASzürkeÖntöttHőre lágyuló2.84 "Hőre lágyuló1-banda1.09 "€155.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7423WO időjárásálló burkolat, korrózióálló, szürke, polikarbonát
€140.83 /Mértékegység