Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560PS1W dugós csatlakozó, dugós, 60 A, 600 VAC, 3 pólusú | AE4ARR 5HJ39

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560PS1W tűs hüvelyes dugó, dugó, 60 A, 600 VAC, 3 pólus

Raktáron
Tétel: AE4ARR Típus: HBL560PS1WKereszthivatkozás: 5HJ39
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
€928.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTű és hüvely dugó
erősítők60
test anyagaValox 357 ház és alumínium lepel
színekSzürke
Vezeték típusaHordozható
Jelenlegi minősítés60 A
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagÖsszetett
Felszerelési stílusZsinór
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Fázis3
típusKihúzható csap és hüvely, cserélhető, dugós dugó
Feszültség600VAC / 250VDC
Feszültségértékelés600/250 VAC / VDC
Vezetékméret# 6 - # 4 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.36
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítésPólusok számaVezetékek számaFázisVezetékméretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360PS1W dugós csatlakozó, dugós, 60 A, 600 VAC, 2 pólusú | AE4AQR 5HJ10 HBL360PS1W6060 A231# 6 - # 4 AWG€992.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100PS1W dugós csatlakozó, dugós, 100 A, 600 VAC, 3 pólusú | AE4AQV 5HJ16 HBL4100PS1W100100 A343# 4 - # 2 AWG€1,191.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100PS2W csatlakozódugó, dugós, 100 A, 600 VAC, 3 pólusú | AE4AQW 5HJ17 HBL4100PS2W100100 A343# 4 - # 2 AWG€1,496.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430PS1W csatlakozódugó, dugós, 30 A, 600 VAC, 3 pólusú | AE4ARB 5HJ22 HBL430PS1W3030 A343# 10 - # 8 AWG€593.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430PS2W dugós csatlakozó, dugós, 30 A, 600 VAC, 3 pólusú | AE4ARC 5HJ23 HBL430PS2W3030 A343# 10 - # 8 AWG€646.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460PS1W dugós csatlakozó, dugós, 60 A, 600 VAC, 3 pólusú | AE4ARH 5HJ28 HBL460PS1W6060 A343# 6 - # 4 AWG€850.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460PS2W csatlakozódugó, dugós, 60 A, 600 VAC, 3 pólusú | AE4ARJ 5HJ29 HBL460PS2W6060 A343# 6 - # 4 AWG€1,162.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560PS1W tűs hüvelyes dugó, dugó, 60 A, 600 VAC, 3 pólus
€928.47 /Mértékegység