HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369CM2 Aljzat csatlakozó, Egyenes, 20A 125V, 5-20R, Fekete, 1 Pk | CE6QYJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369CM2 csatlakozóaljzat, egyenes, 20A 125V, 5-20R, fekete, 1 db

Tétel: CE6QYJ Modell: HBL5369CM2
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
színekFekete, Krém
Vezetõtartomány# 18 AWG - # 10 AWG
ConnectivityCsavaros terminálok
Cord Dia. Hatótávolság0.250 "-0.655"
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
D átmérő# 18 AWG - # 10 AWG
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.53 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz2.78 "
AnyagPolikarbonát
Max. HP1
NEMA értékelés5-20R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Hőmérséklet ÉrtékelésMax. Folyamatos - 75 fokos C, minimum -40 ütés nélkül
Feszültségértékelés125 VAC
Szélesség1.41 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 10 AWG

Termék részletek:

    • Insulgrip Heavy Duty

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369CM2 csatlakozóaljzat, egyenes, 20A 125V, 5-20R, fekete, 1 db