HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL530P6W Iec tű és hüvely dugó, férfi, 30A, 277 - 480 VAC, 4 pólusú, piros | BD4MUK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530P6W Iec tűs hüvelyes dugó, dugó, 30A, 277–480 VAC, 4 pólusú, piros

Tétel: BD4MUK Típus: HBL530P6W
€561.54 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely dugó
színekPiros
Vezeték típusaHordozható
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 V
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma5
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
FázisMulti
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
Vezetékméret# 12 - # 10 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530P6W Iec tűs hüvelyes dugó, dugó, 30A, 277–480 VAC, 4 pólusú, piros
€561.54 /Mértékegység