Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530C7W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 30 A, 277 - 480 VAC, 4 pólusú, piros | AB3TQL 1VCR7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530C7W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 30 A, 277 - 480 VAC, 4 pólusú, piros

Raktáron
Tétel: AB3TQL Típus: HBL530C7WKereszthivatkozás: 1VCR7
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
€818.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely csatlakozó
erősítők30
test anyagaZytel 801 nylon
színekPiros
Vezetõméret# 12 - # 8 AWG
Jelenlegi minősítés30 A
Az expozíció feltételeiVízálló
HP15
AnyagNem fém, Zytel 101 Nylon, vízálló és visszaélésálló
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma5
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Fázis3
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
típusConnector
Feszültség277/480
Feszültségértékelés277 / 480 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékek számaerősítőkszínekFázisFeszültségFeszültségértékelésVezetõméretJelenlegi minősítésÁr
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL3100C6W Iec tű és hüvely csatlakozó, női, 100 A, 250 VAC, 2 pólusú, kék | AB3TNJ 1VCJ4 HBL3100C6W3100Kék1250250 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A€1,650.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C7W Iec tűs és hüvelyes csatlakozó, hüvely, 100 A, 480 VAC, 2 pólusú, piros | AB3TNK 1VCJ5 HBL3100C7W3100Piros1480480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A€1,567.51
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL320C7W Iec tű és hüvely csatlakozó, női, 20 A, 480 VAC, 2 pólusú, piros | AB3TNN 1VCJ8 HBL320C7W320Piros1480480 VAC# 14 - # 10 AWG20 A€504.22
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C7W Iec tű és hüvely csatlakozó, női, 30 A, 480 VAC, 2 pólusú, piros | AB3TNX 1VCK7 HBL330C7W330Piros1480480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A€683.27
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL360C7W Iec tű és hüvely csatlakozó, női, 60 A, 480 VAC, 2 pólusú, piros | AB3TPF 1VCL6 HBL360C7W360Piros1480480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A€1,157.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100C5W Iec tű és hüvely csatlakozó, női, 100 A, 347 - 600 VAC, 4 pólusú, fekete | AB3TPU 1VCN9 HBL5100C5W5100Fekete3600347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A€1,877.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100C7W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 pólusú, piros | AB3TPY 1VCP4 HBL5100C7W5100Piros3Y277/480277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A€1,735.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530C7W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 30 A, 277 - 480 VAC, 4 pólusú, piros
€818.96 /Mértékegység