Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL52CM80C Dugó dugó, Egyenes, 2-P 3-W Földelés, 5A 125V, 5-15P, Sárga, 1 Pk | AC8QMY 3D877

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM80C dugós dugó, egyenes, 2-P 3-W földelés, 5A 125V, 5-15P, sárga, 1 Pk

Raktáron
Cikkszám: AC8QMY Típus: HBL52CM80CKereszthivatkozás: 3D877
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
€73.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes penge dugó
erősítők15
AntimikrobiálisNem
színekSárga
Vezeték mérete0.230 "hogy 0.720"
Jelenlegi minősítés15 A
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság1.96 "
IP besorolás20
Hossz1.52 "
AnyagPolikarbonát
Max. HP0.5
NEMA konfiguráció5-15P
NEMA értékelés5-15P
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 VAC
Szélesség1.52 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 10 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVezeték méreteFokozatAnyagPólusok számaVezetékek számaFázisÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTT30P szög egyenes pengedugó, 30A, 125V AC | BD4KDY 54DY14 HBLTT30P-------€49.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 515P 15A Kereskedelmi minőségű egyenes pengedugó, fekete, NEMA konfiguráció 5-15P | CD2LFN 49YK49 515PFekete0.245 "hogy 0655"KereskedelmiNejlon231€13.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM80C dugós dugó, egyenes, 2-P 3-W földelés, 5A 125V, 5-15P, sárga, 1 Pk
€73.75 /Mértékegység