Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5279 Karimás csatlakozóaljzat, 2 pólusú 3 vezetékes földelés, 15A 125V, 5-15R, 1 Pk, Barna | BC9QGA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5279 karimás aljzat, 2 pólusú 3 vezetékes földelés, 15A 125V, 5-15R, 1 Pk, barna

Raktáron
Cikkszám: BC9QGA Modell: HBL5279

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€96.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tartály
színekFémes
ConnectivityCsavaros terminálok
Cord Dia. Hatótávolság0.230 "-0.720"
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
AnyagRozsdamentes acél
Max. HP0.5
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5279 karimás aljzat, 2 pólusú 3 vezetékes földelés, 15A 125V, 5-15R, 1 Pk, barna
€96.21 /Mértékegység