HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5269CM2 Aljzat csatlakozó, Egyenes, 15A 125V, 5-15R, Fekete, 1 Pk | CE6QYG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5269CM2 csatlakozóaljzat, egyenes, 15A 125V, 5-15R, fekete, 1 db

Tétel: CE6QYG Modell: HBL5269CM2
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
színekFekete
Vezetõtartomány# 14 AWG - # 12 AWG
ConnectivityCsavaros terminálok
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
D átmérő# 14 AWG - # 12 AWG
SzigetelésSzigetelt test
AnyagÖsszetett
NEMA értékelés5-15R
Vezetők száma3 vezetékes földelés
Pólusok száma2-pólusú
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximum folyamatos: 75 C fok; Minimális folyamatos: -40 C fok ütközés nélkül, -25 fok ütközéssel.
Feszültségértékelés125 VAC

Termék részletek:

    • Insulgrip Heavy Duty

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5269CM2 csatlakozóaljzat, egyenes, 15A 125V, 5-15R, fekete, 1 db