HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262WTR Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, White | BD4PXP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262WTR egyenes aljzat, duplex, 15A 125V, fehér

Tétel: BD4PXP Típus: HBL5262WTR
€45.50 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekfehér
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Hossz3.28 "
Max. HP0.5
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Feszültségértékelés125 VAC
Teljesítmény1875 W
Szélesség1.32 "
Vezetékméret# 12 AWG - # 10 AWG

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 vezetékes földelés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262WTR egyenes aljzat, duplex, 15A 125V, fehér
€45.50 /Mértékegység