Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B5W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 100 A, 347 - 600 VAC, 4 pólusú, fekete | AC8QMQ 3D835

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B5W Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 100 A, 347 - 600 VAC, 4 pólusú, fekete

Raktáron
Tétel: AC8QMQ Típus: HBL5100B5WKereszthivatkozás: 3D835
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
€1,978.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely bemenet
erősítők100
test anyagaZytel 801 nylon
színekFekete
Jelenlegi minősítés100 A
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 V
Az expozíció feltételeiVízálló
HP30
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Fázis3
Hőmérséklet tartomány75 és -40 fok között
Feszültség600
Feszültségértékelés347 / 600 VAC
Teljesítmény60000
Vezetékméret# 3 - # 1/0 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőktest anyagaFeszültségértékelésVezetékméretJelenlegi minősítésHPPólusok számaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B5W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 100 A, 600 VAC, 3 pólusú, fekete | AB3TPJ 1VCL9 HBL4100B5W600100Zytel 101 nylon600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A503€1,608.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B5W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 20 A, 600 VAC, 3 pólusú, fekete | AB3TPL 1VCN2 HBL420B5W60020Zytel 101 nylon600 VAC# 14 - # 10 AWG20 A7.53€364.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B5W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 30 A, 600 VAC, 3 pólusú, fekete | AB3TPQ 1VCN6 HBL430B5W60030Zytel 101 nylon600 VAC# 12 - # 10 AWG30 A203€699.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530B5W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 pólusú, fekete | AB3TQH 1VCR4 HBL530B5W347/60030Zytel 101 nylon347 / 600 VAC# 12 - # 10 AWG30 A104€829.53
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B5W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 60 A, 347 - 600 V, 4 pólusú, fekete | AB3TQP 1VCT1 HBL560B5W347/60060Zytel 101 nylon347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A154€1,113.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B5W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 60 A, 600 VAC, 3 pólusú, fekete | AC8QMF 3D794 HBL460B5W60060Zytel 101 nylon600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A153€1,096.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520B5W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 20 A, 347 - 600 VAC, 4 pólusú, fekete | AC8QMT 3D848 HBL520B5W347/60020Zytel 101 nylon347 / 600 VAC# 14 - # 10 AWG20 A7.54€511.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B5W Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 100 A, 347 - 600 VAC, 4 pólusú, fekete
€1,978.77 /Mértékegység