HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P6WP Iec csap és hüvely dugó, dugó, 60 - 63 A, 380 - 415 VAC, 3 pólusú, piros | BD4KAU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P6WP Iec csap és hüvely dugó, dugó, 60-63 A, 380-415 VAC, 3 pólusú, piros

Cikkszám: BD4KAU Típus: HBL460P6WP
€793.69 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely dugó
színekPiros
Vezeték típusaHordozható
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 V
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma4
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
FázisMulti
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
Feszültségértékelés380-415 V AC
Vezetékméret# 8 - # 2 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P6WP Iec csap és hüvely dugó, dugó, 60-63 A, 380-415 VAC, 3 pólusú, piros
€793.69 /Mértékegység