HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4573VY Male Plug, 15A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | CE6TEG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4573VY dugós dugó, 15 A, 250 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Tétel: CE6TEG Típus: HBL4573VY
€22.75 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáródugó
Kábeltartomány0.220-0.660 "
színekSárga
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.220 "-0.660"
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.87 "
Hossz1.5 "
AnyagNejlon
Max. HP1.5
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA értékelésL6-15P
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés250 VAC
Teljesítmény3750 W
Szélesség1.5 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 12 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4573VY dugós dugó, 15 A, 250 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€22.75 /Mértékegység