Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HIBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL430B9W Iec tű és hüvely bemenet, férfi, 30 A, 250 VAC, 3 pólusú, kék | AB3TPR 1VCN7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B9W Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 30 A, 250 VAC, 3 pólusú, kék

Raktáron
Tétel: AB3TPR Típus: HBL430B9WKereszthivatkozás: 1VCN7
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
€750.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely bemenet
erősítők30
test anyagaZytel 101 nylon
színekKék
Jelenlegi minősítés30 A
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 V
Az expozíció feltételeiVízálló
HP7.5
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis3
Hőmérséklet tartomány75 és -40 fok között
típusBeömlőnyílás
Feszültség250
Feszültségértékelés250 VAC
Teljesítmény7500
Vezetékméret# 12 - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkJelenlegi minősítésFeszültségértékelésVezetékméretHPPólusok számaVezetékek számaÁr
HIBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL3100B6W Iec tű és hüvely bemenet, férfi, 100 A, 250 VAC, 2 pólusú, kék | AB3TNH 1VCJ3 HBL3100B6W250100100 A250 VAC# 3 - # 1/0 AWG1523€1,618.19
HIBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL320B6W Iec tű és hüvely bemenet, férfi, 20 A, 250 VAC, 2 pólusú, kék | AB3TNM 1VCJ7 HBL320B6W2502020 A250 VAC# 14 - # 10 AWG-23€342.15
HIBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL330B6W Iec tű és hüvely bemenet, férfi, 30 A, 250 VAC, 2 pólusú, kék | AB3TNV 1VCK5 HBL330B6W2503030 A250 VAC# 12 - # 10 AWG223€680.61
HIBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL360B6W Iec tű és hüvely bemenet, férfi, 60 A, 250 VAC, 2 pólusú, kék | AB3TPD 1VCL4 HBL360B6W2506060 A250 VAC# 8 - # 2 AWG-23€1,025.96
HUBBELL VEZETÉSI KÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL420B9W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 20 A, 250 VAC, 3 pólusú, kék | AB3TPM 1VCN3 HBL420B9W2502020 A250 VAC# 14 - # 10 AWG234€364.84
HUBBELL VEZETÉSI KÉSZÜLÉK -KELLEMS HBL520B9W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 pólusú, kék | AB3TQG 1VCR3 HBL520B9W120/2082020 A120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG0.545€447.02
HUBBELL VEZETÉSI KÉSZÜLÉK -KELLEMS HBL530B9W Iec csap és hüvely bemenet, férfi, 30 A, 120 - 208 VAC, 4 pólusú, kék | AB3TQM 1VCR8 HBL530B9W120/2083030 A120 / 208 VAC# 12 - # 10 AWG545€884.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B9W Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 30 A, 250 VAC, 3 pólusú, kék
€750.72 /Mértékegység