Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R5W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 20 A, 600 VAC, 3 pólusú, fekete | AC8PZT 3D140

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R5W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 20 A, 600 VAC, 3 pólusú, fekete

Raktáron
Tétel: AC8PZT Típus: HBL420R5WKereszthivatkozás: 3D140

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€479.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely tartó
erősítők20
test anyagaZytel 101 nylon
színekFekete
Jelenlegi minősítés20 A
Az expozíció feltételeiVízálló
HP7.5
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis3
típusNői tartály
Feszültség600
Feszültségértékelés600 VAC
Teljesítmény12000
Vezetékméret# 14 - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4815
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékeléserősítőkJelenlegi minősítésVezetékméretHPPólusok számaVezetékek számatípusÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100R5W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 100 A, 347 - 600 VAC, 4 pólusú, fekete | AB3TPW 1VCP2 HBL5100R5W347 / 600 VAC100100 A# 3 - # 1/0 AWG3045Tartály€1,311.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R5W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 20 A, 347 - 600 VAC, 4 pólusú, fekete | AB3TQD 1VCP9 HBL520R5W347 / 600 VAC2020 A# 14 - # 10 AWG7.545Tartály€525.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560R5W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 60 A, 347 - 600 VAC, 4 pólusú, fekete | AB3TQT 1VCT4 HBL560R5W347 / 600 VAC6060 A# 8 - # 2 AWG1545Tartály€1,247.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R5W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 100 A, 600 VAC, 3 pólusú, fekete | AC8PZK 3D133 HBL4100R5W600 VAC100100 A# 3 - # 1/0 AWG5034Női tartály€1,290.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R5W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 30 A, 600 VAC, 3 pólusú, fekete | AC8QAC 3D152 HBL430R5W600 VAC3030 A# 12 - # 8 AWG2034Női tartály€658.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R5W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 60 A, 600 VAC, 3 pólusú, fekete | AC8QAM 3D164 HBL460R5W600 VAC6060 A# 8 - # 2 AWG1534Női tartály€993.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530R5W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 pólusú, fekete | AC8QNB 3D888 HBL530R5W347 / 600 VAC3030 A# 12 - # 8 AWG1045-€687.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R5W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 20 A, 600 VAC, 3 pólusú, fekete
€479.98 /Mértékegység