Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415HI Aljzat, 4-Plex, 2-pólusú, 3-vezetékes Földelés, 15A, 125V, Elefántcsont | AE7ZFY 6C561

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415HI aljzat, 4-Plex, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés, 15A, 125V, Ivory

Raktáron
Tétel: AE7ZFY Típus: HBL415HIKereszthivatkozás: 6C561

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€91.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégy kimeneti aljzat
erősítők15
Alkalmazás KörnyezetKórházi fokozat
színekElefántcsont
ConnectivityVissza vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEVissza vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
AdóNehéz, súlyos
FokozatKórház
Magasság0.92 "
HP1/2
Hossz4.3 "
AnyagPolikarbonát
Max. HP0.5
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusfelületi
NEMA konfiguráció5-15R
NEMA értékelés5-15R
A bandák száma2
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Kimeneti típusQuad
FázisEgyfázisú
TöltöttségjelzőNem
Túlfeszültség-csillapításNem
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 VAC
Teljesítmény1875 W
IdőjárásállóNem
Szélesség4.3 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 12 AWG
Huzalozási módszerVissza

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékeléserősítőkszínekVezetékméretJelenlegi minősítésHPMax. HPNEMA konfigurációÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420HR Aljzat, 4-Plex, 2-pólusú, 3-vezetékes Földelés, 20A, 125V, Piros | AC8QLZ 3D760 HBL420HR125 VAC20Piros# 12 AWG20 A115-20R€107.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415H aljzat, 4-Plex, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés, 15A, 125V, Barna | AE7ZFX 6C560 HBL415H125 V15barna# 14 AWG - # 12 AWG15 A1/20.55-15R€91.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420H aljzat, 4-Plex, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés, 20A, 125V, Barna | AE7ZGB 6C566 HBL420H125 VAC20barna# 12 AWG20 A115-20R€108.59
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420HI Aljzat, 4-Plex, 2-pólusú, 3-vezetékes Földelés, 20A, 125V, Elefántcsont | AE7ZGC 6C567 HBL420HI125 VAC20Elefántcsont# 12 AWG20 A115-20R€104.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415HI aljzat, 4-Plex, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés, 15A, 125V, Ivory
€91.68 /Mértékegység