Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL3333C csatlakozóaljzat, 30A, 125/250V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelt | AC8PYL 3D111

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3333C csatlakozóaljzat, 30A, 125/250V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelés

Raktáron
Tétel: AC8PYL Típus: HBL3333CKereszthivatkozás: 3D111

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€229.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
erősítők30
AntimikrobiálisNem
Kábeltartomány0.360-0.930 "
színekFekete, Krém
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.360 "-0.930"
Vezeték mérete0.36–0.93 ”
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari / kereskedelmi
Magasság3.61 "
SzigetelésSzigetelt test
IP besorolás20
Hossz1.94 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA konfigurációNem NEMA
Pólusok száma3
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Fázis1
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximális folyamatos: 75 fok. C; Minimális folyamatos: -40 fok. C hatás nélkül, -25 Deg. ütéssel.
típusNem burkolt
Feszültség125 / 250 VAC
Feszültségértékelés125 / 250 VAC
Szélesség1.94 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságerősítőkKábeltartományHPIP besorolásHosszAnyagÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4729CBK csatlakozó, 15A, 125V, 2 pólus, 3 vezetékes földelés | AA9JFZ 1DJJ2 HBL4729CBKCsatlakozó reteszelése2.78 "15-0.5201.53 "Nejlon€78.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313BK csatlakozóaljzat, 20A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AA9JGB 1DJJ4 HBL2313BKCsatlakozó reteszelése3.86 "200.360-0.930 "1202.26 "Nejlon€90.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613BK csatlakozóaljzat, 30A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AA9JGD 1DJJ6 HBL2613BKCsatlakozó reteszelése3.86 "300.360-0.930 "1202.26 "Nejlon€169.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323BK csatlakozó, 20A, 250VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AA9JGF 1DJJ8 HBL2323BKCsatlakozó reteszelése3.86 "20-2202.26 "Nejlon€89.99
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2623BK csatlakozó, 30A, 250VAC, 2 pólus, 3 vezetékes földelés | AA9JGH 1DJK1 HBL2623BKCsatlakozó reteszelése2.26 "30-2203.86 "Nejlon€184.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2513BK csatlakozó, 20A, 3 fázis, 120/208VAC, 4 pólus, 5 vezetékes földelés | AA9JGK 1DJK3 HBL2513BKCsatlakozó reteszelése2.33 "20-2203.86 "Nejlon€191.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2813BK csatlakozó, 30A, 3 fázis, 120/208VAC, 4 pólus, 5 vezetékes földelés | AA9JGM 1DJK5 HBL2813BKCsatlakozó reteszelése3.86 "30-3202.33 "Nejlon€242.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3333C csatlakozóaljzat, 30A, 125/250V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelés
€229.19 /Mértékegység