Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HIBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL330R6W Iec tű és hüvely tartó, női, 30 A, 250 VAC, 2 pólusú, kék | AE7YYW 6C150

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R6W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 30 A, 250 VAC, 2 pólusú, kék

Raktáron
Tétel: AE7YYW Típus: HBL330R6WKereszthivatkozás: 6C150

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€531.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely tartó
erősítők30
test anyagaZytel 101 nylon
színekKék
Jelenlegi minősítés30 A
Az expozíció feltételeiVízálló
HP2
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
típusNői tartály
Feszültség250
Feszültségértékelés250 VAC
Teljesítmény7500
Vezetékméret# 12 - # 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítésHPVezetékméretÁr
HIBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL360R6W Iec tű és hüvely tartó, női, 60 A, 250 VAC, 2 pólusú, kék | AC8PYY 3D122 HBL360R6W6060 A-# 8 - # 2 AWG€862.08
HIBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL3100R6W Iec tű és hüvely tartó, női, 100 A, 250 VAC, 2 pólusú, kék | AE7LJC 5Z922 HBL3100R6W100100 A15# 3 - # 1/0 AWG€1,045.00
HIBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL320R6W Iec tű és hüvely tartó, női, 20 A, 250 VAC, 2 pólusú, kék | AE7LJN 5Z933 HBL320R6W2020 A-# 14 - # 10 AWG€353.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R6W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 30 A, 250 VAC, 2 pólusú, kék
€531.01 /Mértékegység