Hubbell Wiring Device-Kellems HBL3000 hordozható aljzatdoboz ideális elektromos aljzatok biztosítására, miközben megvédi azokat az esőtől, szennyeződéstől és a kültéri környezettől nyílt ipari vagy kereskedelmi helyszíneken. Ez az időjárásálló elektromos doboz 2 duplex lemezzel rendelkezik a dobozon belüli kimeneti csatlakozások védelmére.
Jellemzők:
- Hubbell Wiring Device-Kellems HBL3000 hordozható aljzatdoboz nagy kábelezési helyiséget biztosít a különféle eszközigények kezelésére.
- Előre összeszerelt kábelcsatlakozóval érkezik a 0.38-0.63 hüvelykes vezetékek befogadására és a feszültség okozta károk megelőzésére.
- Ez a doboz meghosszabbított falakkal védi a felszerelt burkolatokat az ütések okozta sérülésektől.
- Nedves vagy nyirkos helyeken való használatra IP44-es besorolással rendelkezik.
Kompatibilis tartozékok:
- Időjárásálló dobozborítók: Ezek a dobozfedelek és fedőlemezek megakadályozzák, hogy víz vagy más szennyeződés bejusson a tartozékokba, például a kimenetekbe.
Szabványok és jóváhagyások:
- UL514C
- UL Type 3R
- NEMA WD-1 és WD-6
- ANSI
- UL E92074
- UL94V-0
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Miből készült ez a Hubbell-Kellems HBL3000 hordozható konnektor?
V. Ez a Hubbell-Kellems HBL3000 hordozható kimeneti doboz hőre lágyuló elasztomer házzal és tömítéssel, sárgaréz menetes betétekkel rendelkezik; horganyzott acél záróanya, polipropilén gyűrű és nylon húzáscsökkentő anya az UV-állóságért, fokozott szilárdságért és használhatóságért nedves környezetben.
K. Milyen üzemi hőmérsékletű ez a Hubbell-Kellems HBL3000 hordozható konnektor?
V. A Hubbell-Kellems HBL3000 hordozható konnektordoboz -40 (ütés nélkül) és 60 °C (folyamatos) közötti hőmérsékleten működhet.
K. Milyen anyagból készültek a Hubbell-Kellems HBL3000 hordozható konnektordobozban található lemezek/burkolatok?
V. A Hubbell-Kellems HBL3000 hordozható doboz előlapjai/burkolatai PBT anyagból készültek a kiváló ütésállóság érdekében.