Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2651 dugós dugó, 30A, 600VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | BC8UUL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2651 dugós dugó, 30 A, 600 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: BC8UUL Modell: HBL2651
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
€68.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáródugó
Kábeltartomány0.325-0.930 "
színekFekete, Krém
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.325 "-0.930"
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság2.75 "
Hossz2.26 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA értékelésL9-30P
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés600 VAC
Teljesítmény18000 W
Szélesség2.26 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2651 dugós dugó, 30 A, 600 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€68.37 /Mértékegység