HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL2451 dugós dugó, 20A, 3 fázisú, 277/480 VAC, 4 pólusú, 4 vezetékes, nem földelt | CE6TAG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2451 dugós dugó, 20 A, 3 fázisú, 277/480 VAC, 4 pólusú, 4 vezetékes, nem földelt

Tétel: CE6TAG Modell: HBL2451
€76.73 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáródugó
Kábeltartomány0.350-1.150 "
színekFekete, Krém
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.350 "-1.150"
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság2.75 "
Hossz2.33 "
AnyagNejlon
Max. HP5
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA értékelésL19-20P
Pólusok száma4
Vezetékek száma4-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Fázis3 szakasz WYE
Feszültségértékelés3 fázis WYE 277/480 VAC
Teljesítmény9600 W
Szélesség2.33 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2451 dugós dugó, 20 A, 3 fázisú, 277/480 VAC, 4 pólusú, 4 vezetékes, nem földelt
€76.73 /Mértékegység