Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL22CM427 Aljzat, 30A, 600VAC, 3 pólusú 4 vezetékes földelés | BD3VWE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL22CM427 aljzat, 30 A, 600 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: BD3VWE Modell: HBL22CM427
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
€1,063.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
ConnectivityVissza vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 / 30 A
Átmérő BCEVissza vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság3.62 "
Hossz4.5 "
AnyagSárgaréz, nikkelezett
FelszerelésCsavaros rögzítés
Pólusok száma3
Vezetékek száma4-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Feszültségértékelés250 VDC / 600 VAC
Teljesítmény18000 W
Szélesség3.5 "
Vezetékméret# 10 AWG - # 6 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL22CM427 aljzat, 30 A, 600 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés
€1,063.83 /Mértékegység