Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL16S63D Zárt megszakító kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 60 A | BC8JCP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL16S63D zárt megszakító kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 60 A

Raktáron
Tétel: BC8JCP Modell: HBL16S63D

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,328.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt leválasztó kapcsoló
Jelenlegi minősítés60 A
Dielektromos szilárdságLegalább 2200 VAC
Dimenzió8 x 6.96 x 8 "
Ház típusaNEMA 4X
Az expozíció feltételeiBeltéri és kültéri
Magasság8"
Hossz8"
Min. Ciklusok száma10000
Felszerelési stílusCsavar
Működési hőmérséklet.-75 - -40 C fok
Fázis3
Teljesítmény36000
Szélesség6.96 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL16S63D zárt megszakító kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 60 A
€1,328.10 /Mértékegység