Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1201R billenőkapcsoló, egypólusú, 15A, 120/277VAC, piros | AD7ARA 4D264

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1201R billenőkapcsoló, egypólusú, 15A, 120/277VAC, piros

Raktáron
Tétel: AD7ARA Típus: HBL1201RKereszthivatkozás: 4D264
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
€39.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC erősítők15
AntimikrobiálisNem
Alkalmazás KörnyezetIpari környezetek
színekPiros
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság1500 percig bírja az 1 V váltakozó áramú minimumot
FokozatHeavy Duty
Magasság1.87 "
Hossz4.06 "
ZáróNem
Pólusok száma1
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Névleges HP1/2
StílusToggle
Kapcsoló funkcióFenntartott
Váltás stílusToggle
Kapcsolótípus1-pólusú
Feszültség (AC)120 a 277
Feszültségértékelés120-277 VAC
Szélesség1.31 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges HPAC erősítőkszínekKapcsoló funkcióJelenlegi minősítésFokozatMagasságMutatóÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1201 billenőkapcsoló, egypólusú, 15A, 120/277VAC, barna | AB4CWJ 1X969 HBL12011/215barnaFenntartott15 AHeavy Duty1.87 "-€39.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221 billenőkapcsoló, egypólusú, 20A, 120/277VAC, barna | AB4CWK 1X970 HBL1221120barnaFenntartott20 AHeavy Duty1.87 "-€51.46
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL1385W kapcsolókapcsoló, egypólusú kettős dobási központ ki, 20A, 120 / 277VAC, fehér | AC2MHU 2LBU7 HBL1385W120fehérFenntartott20 AKettős dobás1.89 "-€285.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1556R billenőkapcsoló, pillanatnyi egypólusú, 15A, 120/277VAC, piros | AC2MHV 2LBU8 HBL1556R1/215PirosPillanat, 3 állás középre ki15 ANagy teherbírású ipari1.89 "-€102.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1557GY billenőkapcsoló, pillanatnyi egypólusú, 20A, 120/277VAC, szürke | AC2MHW 2LBU9 HBL1557GY120SzürkePillanat, 3 állás középre ki-Nagy teherbírású ipari1.89 "-€130.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1557W billenőkapcsoló, pillanatnyi egypólusú, 20A, 120/277VAC, fehér | AC2MHX 2LBV1 HBL1557W120fehérPillanat, 3 állás középre ki20 ANagy teherbírású ipari1.89 "-€130.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221R billenőkapcsoló, egypólusú, 20A, 120/277VAC, piros | AC8QGT 3D362 HBL1221R120PirosFenntartott20 AHeavy Duty1.87 "-€51.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1201R billenőkapcsoló, egypólusú, 15A, 120/277VAC, piros
€39.49 /Mértékegység