HUBBELL VEZETÉKESZKÖZ-KELLEMS HAP2 foglaltság-érzékelő agyfedél, 1/2 hüvelyk x 1 hüvelyk | AF9ANM 29RW95

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP2 foglaltságérzékelő agyfedél, 1/2 hüvelyk x 1 hüvelyk

Tétel: AF9ANM Modell: HAP2Kereszthivatkozás: 29RW95

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHub fedél
színekSzürke
Mélység27 / 32 "
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság4.5 "
NEMA értékelésNEMA 4X
Működési hőmérséklet.-40 és 149 fok között
Feszültségértékelés24 VDC
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7616995090

Termék részletek:

    • Rögzítőcsavarokat és tömítést tartalmaz

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP4 foglaltságérzékelő agyfedél, 1/2 hüvelykes | AF9ANP 29RW97 HAP41-13 / 64 "1 19 / 64 "1.5 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP2 foglaltságérzékelő agyfedél, 1/2 hüvelyk x 1 hüvelyk